Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP21 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste
Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
Dispositif de couleur rouge 2cd
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
Énergie de flash
Consommation d'électricité
volume de couverture
compatible selon EN 54-23
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Couleur de calotte
Type
Matière
Montage mural
Type de courant
Type de pose