Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P aux cablé est un accessoire pour Tmax XT, comprenant 1 contact inverseur ouvert-fermé et 1 contact ouvert par déclencheur, avec une tension jusqu'à 250V AC-DC, adapté pour XT1 à XT4.
1 INTERRUPTEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEMENT pour INDICATION DÉCLENCHÉE V <(> <<)> 250V AC-DC CÂBLÉ SUR Disjoncteurs à boîtier moulé FIXE-PLUG-IN XT1..XT4
TMAX XT
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane