Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier rackable 1U 8 sorties 12 V DC / 10 A
La centrale d'alimentation rackable 19 pouces GIGAMEDIA GGM CCP1210R8 est parfaite pour les installations professionnelles de vidéoprotection. Elle permet de centraliser sur un seul point l'alimentation de toutes les caméras. Equipée de 8 sorties 12V DC pour 8 caméras CCTV en sortie 12VDC. La puissance globale délivrée par la centrale d'alimentation GGM CCP1210R8 est de 10A. La GGM CCP1210R8 intègre une protection pour les autres équipements connectés. Elle dispose également
d'une protection contre les surtensions et les courts circuits. La tension d'alimentation en sortie est stabilisée réduisant ainsi le bruit et les perturbations permettant la réception d'un signal vidéo de meilleur qualité et donc une image améliorée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3ème sortie secondaire pour tension DC
2ème sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension AC
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Montage mural
Multiple de vente
Code Douane