Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit salle de bain GU5,3. Inclus : 1x Spot encastrable IP65 aluminum coloris blanc, 1x transformateur electronique 12V TBTS, 1 mètre de câble & 1x lampe LED GU5,3 5W 38° 3000K
Spot spécial salle de bain LED avec Lampe GU5,3 7W + driver.
Marina
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Multiple de vente
Code Douane
Gamme