Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne codeur incrémental RS-422
pour voir vos prix et les stocks
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Maître IO-Link
certifié pour zone à risque selon UL division 1
bloc fonctionnel de circuit à deux mains
bloc fonctionnel de commutateur de validation
bloc fonctionnel de contrôle d'accès
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Standard radio GPRS
adapté à la régulation de température
Montage sur rack possible
supporte le protocole pour EtherCAT
Protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
adapté au positionnement multi-axes
adapté à la régulation mono-axe
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
adapté à la commande de trajectoire
adapté à la mesure du débit
adapté à la régulation du débit
adapté à la détection de valeurs absolues
adapté à la détection de valeurs incrémentales
adapté à CNC
adapté à la mesure du déplacement
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
adapté à la régulation de la pression
adapté à la régulation de soudure
permet le comptage
nombre de fonctions
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
adapté à SSI
adapté à NC
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Avec interface optique
Protocole pris en charge pour ASI
adapté au sciage à la volée
adapté à la commande de cames
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Montage possible sur barres profilées
adapté au positionnement mono-axe
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
mesure de la fréquence
Profondeur
Hauteur
Largeur
adapté au pesage
adapté à la régulation multi-axes
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Matériel associé (Ex ib)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Multiple de vente
Code Douane