Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise rallonge électrique professionnel 5 m aussi appelée cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 5 m. Fiche 2P+T 16 A et prise avec éclipses de protection et clapet. Puissance maximale 3680 W 230 V.
Le cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² de 5 mètres est conçu spécialement pour répondre aux besoins des professionnels. Ce cordon est équipé d'une fiche 2P+T 16 A et d'une prise avec éclipses de protection et clapet, assurant ainsi une sécurité optimale lors de son utilisation.
Avec une puissance maximale de 3680 W et une tension de 230 V, ce cordon prolongateur est capable de supporter les charges les plus exigeantes. Sa couleur noire lui confère un aspect professionnel et discret, s'intégrant parfaitement dans tous les environnements de travail.
Polyvalent, ce cordon prolongateur peut être utilisé comme rallonge électrique, prise rallonge ou rallonge triphasée, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Que ce soit pour alimenter des outils électriques, des machines ou des équipements, ce cordon prolongateur répondra à tous vos besoins en matière d'alimentation électrique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
entrée de câble connexion 2
entrée de câble connexion 1
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
Avec conducteur de protection
avec interrupteur pour câble souple
Classe de protection (IP)
Tension nominale
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
Matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Longueur
Type raccordement 2
Section du conducteur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane