Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transducteur position linéaire PMI-SL : INOX 316L 12.7mm, sans arbre, IP67. Actionneur magnétique. Pour pneumatique/hydraulique (250 bar).
Course de 50 à 1000 mm.
Capteur de position linéaire potentiométrique à entraînement magnétique du curseur
Linéarité indépendante jusqu'à ±0,05%
Répétabilité: ? 0,08 mm
Hystérésis: ? 0,25 mm
Erreur de suivi (cf. tableau)
Résolution infinie
Aucune variation du signal électrique en sortie à l'extérieur de la course électrique théorique
Température de fonctionnement: -30°...+100°C
Connexions électriques: sortie câble blindé à haute flexibilité polyuréthane, 3 pôles, 1m
Tige et nipple en AISI 316
Durée de vie: >25x106 m parcourus ou >100x106 manoeuvres. Des deux, la plus restrictive (à l'intérieur de la C.E.U.)
Pression maxi de service 250 bars, 400 bars de crête
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles. Normes relatives à l'appareil simple: ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.
Pmi
pour voir vos prix et les stocks
Principe de fonctionnement
Longueur
Tension de fonctionnement normale
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme