Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Connecteur étanche jaune auto-dénudant 2 entrées pour fils basse tension de 0,4 à 0,65 mm (x100)
Matière : Thermoplastique UL 92 V2 - Tenue en tension : 100 Volts - Tenue en intensité : 100 Volts - Tenue au fil incandescent : 850°C - Agrément : ROHS - Fils rigides : 0,4 – 0,65 mm
La gamme EASY CONNEX combine simplicité, performance et durabilité pour toutes vos connexions électriques.
Conçus avec leviers ergonomiques, ces connecteurs acceptent fils souples, semi-rigides et rigides de 0,2 à 4 mm2 et permettent une insertion directe avec un verrouillage fiable confirmé par un « clic ».
Leur corps transparent facilite le contrôle visuel, tandis que les deux points test (avant et arrière) offrent une vérification rapide. Conditionnés en pots pratiques, conçus en matière recyclée dans notre usine en Sologne.
Ces pots réutilisables, dotés d'une tirette ingénieuse pour récupérer facilement les derniers connecteurs, allient confort d'utilisation, durabilité et réduction de l'impact environnemental.
Une solution innovante, responsable et pensée pour simplifier le quotidien des installateurs.
Easy connex série 485
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau isolant
commutation sans interruption
Transparent
diamètre du conducteur
section nominale
nombre max. de conducteurs connectables
Couleur de l'isolation
remplissage de graisse contre la corrosion
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme