Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - 4 digits 20mm - Alim: 11-265V ac/dc
AFFICHEUR 96x48 PAR EXCELLENCE ALIMENTATION UNIVERSELLE
Lecture affichage 8 m
Signaux d'entrée mesure :
- Process ±10 VDC, ±200 VDC, ±20 mADC
- Température Pt100 3 fils, Pt100 3 fils, Thermocouples J, K, T, N
- Potentiomètre 100? à 100k? (courant maximum de mesure <0,4mA)
- Plage Résistance 1k? 10k? 50k? (courant maximum de mesure <0,4mA)
Excitation capteur de 24 V@ 30 mA
Affichage LED Rouge 4 digits de 20mm (-1999 à 9999)
Fonctions
Max Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier.
Entièrement configurable
Echelle facilement configurable quelle que soit l'unité d'ingénierie,
soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.
Alimentation : 20-265VAC/11-265VDC, Face avant IP65
Cartes sorties options :
- Seuils alarmes 2RE (2xRelais SPDT 8A250Vac)
- Montage Rail DIN ACK100
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
Hauteur
écran
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane