Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccord laiton à compression mâle 3/4' PEHD 25
Raccord Droit A Serrage Exterieur Pour Tube Pehd/Pvc 25 X Male 3/4"Bsp
Corps Et Ecrou De Compression En Laiton Matrice A Chaud Cw617N
Joint D'Etancheite Torique Zn Epdm 70Sh
Bague De Crantage En Laiton Cw614N
Pression Maxi De Service Pms: 16 Bars
Limites De Temperature: 0°C A +60°C
Normalisations:
Selon En 12201-2 Pour Raccordement Sur Conduite De Distribution D'Eau Froide En Pehd
Essai Selon Les Exigences De Performance Par Les Normes Dvgw-Vp600 Et En 1254-3
Acs
Filetage Selon Iso 228/1
Longueur 44,5Mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
diamètre nominal raccordement 1
matériau du joint
diamètre nominal raccordement 2
protection de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 1
type raccordement 1
forme
Modèle type
type raccordement 2