Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Agrafe mise à la terre pour installations photovoltaïques acier trempé (x 500). Utilisation avec câble de 6 mm² multibrins souple H07V-K6 mm² . Convient pour tous panneaux avec un cadre aluminium de 1.5 à 2.5 mm d'épaisseur.
Les agrafes de mise à la terre pour installations photovoltaïques en acier trempé sont un élément essentiel pour garantir la sécurité et la performance de vos panneaux solaires. Conçues pour une utilisation avec des câbles de 6 mm² multibrins souples de type H07V-K6 mm², elles offrent une solution fiable pour établir la liaison équipotentielle nécessaire entre le câble de terre et le cadre en aluminium de vos panneaux photovoltaïques.
Ces agrafes sont fabriquées en acier C67S de haute qualité et sont dotées d'un revêtement Depton de 20 à 30 µ, composé de zinc et d'étain, garantissant leur résistance et leur durabilité dans diverses conditions environnementales.
L'un des avantages clés de ces agrafes est leur caractère auto-dénudant, ce qui simplifie le processus de mise à la terre. Les griffes de l'agrafe pénètrent sous la couche d'anodisation du cadre en aluminium, assurant ainsi un contact optimal avec le fil de terre en cuivre. Cette méthode est conforme aux recommandations du guide UTE 15-712-1 pour les installations photovoltaïques.
Ces agrafes de mise à la terre conviennent pour des câbles de 6 mm² multibrins et peuvent gérer une surintensité maximale de 15 A. Elles sont compatibles avec tous les panneaux solaires ayant un cadre en aluminium d'une épaisseur comprise entre 1.2 et 2.5 mm et une profondeur minimale de 12 mm. Grâce à leur conception robuste et à leur traitement de surface de qualité, elles garantissent une liaison équipotentielle fiable, essentielle pour assurer un bon fonctionnement de vos installations photovoltaïques en toute sécurité.
La gamme d'accessoires photovoltaïques de BizLine est idéale pour les professionnels qui travaillent sur des installations photovoltaïques. Parfaitement adaptée à cet usage, cette gamme assure un travail facilité.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Matériau
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane