Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VMC double-flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m3/h, pilotable par commande filaire déportée, certifié NF, Bypass 100%, permet de gérer tous les paramètres d'utilisation (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres).
jusqu'à 25% d'économies de chauffage, très haut rendement jusqu'à 92%, moteur très basse consommation, ultra compact, très faible niveau sonore : 23 dB(A), by-pass 100%, double filtration de l'air, installation et entretien facile, télécommande multi fonctions, boost cuisine par bouton poussoir temporisé 30 mn, débit 325 m3/h
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
orientation réversible gauche / droite
débit d'air max à 300Pa
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
Adapté à un montage au plafond
avec écran digital
Commande à distance possible
diamètre nominal du conduit
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
avec by-pass
avec élément chauffant
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Raccordement électrique
Supporte protocole Modbus
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec protection thermique contre la surcharge
Matière
Montage mural
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
type de moteur
Nombre de phases
tension
Fréquence
Largeur
Profondeur
Hauteur