Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FIX3 10X110/50-40 /BT25
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Facilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapide
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Description produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Applications: Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sabots de charpente
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois
Consoles métalliques
Equerres métalliques
Couple de serrage: 30 N.m
Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de dégagement: 12 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 17 mm
Distance minimale en bord de dalle: 65 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 50 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 40 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 110 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 50 mm
Profondeur minimale de perçage: 70 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 40 mm
Cheville à expansion par vissage haute performance. 30% de performances en plus : sa limite sera celle de votre béton !
Réduit de 20 % les distances au bord de dalle; des entraxes entre chevilles réduits.
Capable de fixer des éléments sur des dalles de 80mm : idéal pour béton préfabriqué.
ATE option 7 (13/0005).
Auto-expansion , le serrage de la pièce expansée la cheville.
Epaulement permettant de chasser si nécessaire la cheville dans le forage.
Filetage total : amplitude de serrage.
Fix3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au béton
dispositif de fixation
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
Type de filetage
Longueur
profondeur min. de trou de foret
Dimension du profil
Gamme
Multiple de vente
Code Douane