Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel
Programmation au choix hebdo - journalière - pas de programmation : 10 min - Programme vacance - Une entrée auxiliaire digitale ou analogique (sonde A distance - contact de fenêtre) - Contact de sortie 24… 230 V SPDT 5(2)A
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
affichage de l’HR
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
dérogation
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage
exécution horloge
Compatible avec Amazon Alexa
nombre de sorties chauffage
Compatible avec Google Assistant
avec raccord d’eau
Compatible avec Apple HomeKit
réglage dépendant de la météo
modulation du type de régulation
caractéristique de réglage
type de régulation on/off
avec récepteur
Compatible IFTTT
tension max. contacts
classe de la température de contrôle
type de capteur
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
Antidéflagration
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
Couleur
avec rétraction thermique
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur