Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cosse pré-isolée ronde bleue 1.5-2.5 mm² M10 (x 100) en cuivre étamé.
Cosse pré-isolée ronde 1.5-2.5 mm² M10 bleue (x 100) Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V. Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.
BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Niveau de résistance à la pression selon DIN 4108-10
dimension de montant (imperial)
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
section nominale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
Matériau
Couleur de l'isolation
emballage en bande
Nombre de sorties relais
Longueur totale
matière de l'isolant
Traitement de surface
Sans halogène
Multiple de vente
Code Douane