Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Commutateurs à gradins, Contacts: 12, 10 A, plastron: 1-6, 60 °, 6 crans 60°, sans rotation complète, à accrochage, Montage encastré
Xcommand tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
degré de protection (NEMA), façade
Type de construction de l'appareil
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
appareil complet dans un boîtier
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
taille du panneau frontal
Finition de l'élément d'actionnement
type d'interrupteur
Indice de protection (IP), face avant
Largeur en nombre de modules
avec retour automatique à la position 0
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de positions de commutation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme