Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur-moteur, réglable de 4-6.3 A, 2 pôles, raccordement à vis amont et aval, IP 20
Xpole z-ms
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
sensible à une défaillance de phase
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
avec protection thermique contre la surcharge
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
avec déclencheur à sous-tension intégré
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane