Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur TREVI 4 inox, rotatif et orientable, RGB 6x2W, verre transparent 30DEG, 24VDC. Classe III, IP68, IK08. Dimmable. Submersible : Oui.
Projecteur EUROPOLE TREVI 4 inox, rotatif et orientable, RGB 6x2W, verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK08, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 4x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps et collerette en inox 316L. Résistance environnement : submersible. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Submersible : Oui. Mode de pose/installation : sur patère.
Trevi
La gamme de produits immergeables TREVI-24V est destinée à un usage en immersion, corps et collerette en Inox 316, protection IP68, IK 08, flux lumineux de 130 à 2297 Lm, optiques symétriques 15, 30° ou asymétrique. Disponible en 3000K, 4000K et RGB. Collerettes ronde inox 316L, diamètres 150 mm à 250 mm. Disponible pour différentes type d'installations, encastré, saillie ou sur patère. Pré cablé avec connectiques rapide M/F IP68. Durée de vie 30 000 Hrs.
Couleur de la lumière
Gamme
Multiple de vente