Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation électrique, 960 W, 40 A @ 50 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Type: PRO ECO3 960W 24V 40A
Tension entrée: 3x340…575Vac / 3x450…870Vdc
Tension de sortie: 24 Vdc
'Courant
(A)': 40
'Dimensions
(mm)':160x125x10
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Montage mural
Consommation d'énergie
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane