Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de raccordement démontable DBC-2C avec connectique
Kit testé IP 68 selon la norme EN 50393
Bonne protection mécanique et résistance aux UV
Connectique à vissée fournie
5 x 1.5 to 6 mm² pour cable souple ou rigide
Kit démontable DBC-2C Connectique 5 x 1,5 à 6mm²
Kit de raccordment démontable DBC-2C avec gel et connectique 5 x 1,5 à 5 x 6 mm²
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension nominale U0/U (Um)
avec blindage concentrique
homologation du secteur minier
accessoires de connexion
jonction de transition papier / synthétique
section nominale du conducteur
avec conducteur de protection
type de matériau isolant
nombre de conducteurs
adapté à
Sans halogène
Modèle type