Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tournevis i-SLIM PZ2 6 x 100 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Le tournevis i-SLIM PZ2 de 6 x 100 mm, isolé jusqu'à 1000 V, est l'outil idéal pour garantir un accès facile à toutes les vis, tout en offrant un excellent couple de serrage. Voici quelques caractéristiques clés de ce tournevis :
- Double empreinte: Ce tournevis est équipé d'une empreinte PZ2, ce qui le rend polyvalent pour travailler sur différents types de vis, en particulier dans le domaine de l'appareillage électrique.
- Isolation 1000 V : La conception isolée de ce tournevis le rend sûr pour une utilisation dans des environnements électriques, offrant une protection contre les décharges électriques.
- Lame de haute qualité : La lame de ce tournevis est fabriquée en acier de haute qualité au chrome-molybdène-vanadium, garantissant sa durabilité, sa robustesse et sa résistance à l'usure.
- Manche ergonomique : Le manche bi-matière en polypropylène et élastomère est conçu pour s'adapter parfaitement à la main, réduisant ainsi l'effort nécessaire pour serrer les vis. De plus, le bout est lisse et arrondi, offrant un confort maximal lors de l'utilisation.
Le tournevis i-SLIM PZ2 de 6 x 100 mm est un outil polyvalent, sûr et confortable, idéal pour les travaux électriques et électroniques qui nécessitent précision et fiabilité. Il vous permettra d'accéder facilement aux vis dans des espaces restreints tout en offrant un excellent couple de serrage.
Tournevis i-SLIM : un design plus pratique et plus confortable. Sa lame isolée 1000 V garantit l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
certifié VDE
traitement de surface de la lame
avec capuchon frappant
avec protection anti-roulis
lame continue
traitement de la surface de la lame
capuchon rotatif
matériau de la lame
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
entraînement carré/hexagonal
largeur de clé (entraînement carré)
Poids
taille
isolé
système à vis
Modèle type
largeur de clé (entraînement hexagonal)
diamètre de lame
finition de la poignée
finition de l'arbre
matériau de la poignée
finition avec peu d'étincelles
finition de précision
dispositif de serrage
longueur de lame
isolé 1000 V selon EN 60900
antimagnétique
longueur totale