Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 2 entrées (x 100) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Les Bornes de Connexion CHRISTA'L MINI à 2 entrées (x 100) sont des composants essentiels pour les installations électriques, offrant une solution de connexion fiable pour les fils rigides de 1,5 à 2,5 mm². Voici quelques caractéristiques clés de ces bornes de connexion :
- Tension et Intensité : Ces bornes de connexion sont conçues pour une tension de 400 V et une intensité de 24 A, ce qui les rend adaptées à de nombreuses applications électriques.
- Sécurité Conforme NF : Elles sont conformes à la norme NF, garantissant leur qualité et leur sécurité conformément aux normes françaises.
- Auto-Extinction : Les bornes sont auto-extinguibles de classe V0, ce qui signifie qu'elles résistent à l'ignition et à la propagation de flammes, améliorant la sécurité.
- Résistance au Fil Incandescent : Elles ont une résistance au fil incandescent de 960°C pendant moins de 5 secondes, conforme à la norme NF EN 60 998-2-2.
- Plage de Température : Les bornes peuvent être utilisées dans une plage de température allant de -25°C à +50°C, ce qui les rend adaptées à des environnements variés.
- Dénudage et Point de Test : Les bornes sont équipées d'une fonction de dénudage sur 11 mm et d'un point de test inclus pour vérifier rapidement si la connexion est correcte, facilitant l'installation.
- Matériaux de Qualité : Les bornes ont un corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6, offrant durabilité et résistance.
Ces bornes de connexion CHRISTA'L MINI sont essentielles pour les électriciens et les professionnels de l'électricité, offrant une solution fiable pour les connexions électriques. Elles sont conformes aux normes de sécurité et sont conçues pour répondre aux besoins des installations électriques diverses.
Bornes de connexion automatiques certifiées NF. Gamme étendue de 2 à 10 entrées avec une couleur dédiée pour chaque taille. Avantage supplémentaire avec leurs tailles mini pour plus de flexibilité.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
Diamètre du câble
Couleur
Tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane