Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo avec platine zamak, pose saillie avec 1 platine JPDV, 1 moniteur JP4MED écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images visualisation grand angle 170° avec zoom 9 zones et 1 alimentation PS2420DM
Kit comprenant : 1 x JP4MED - poste maître + 1 x JPDV façade en métal injecté sous haute pression - Fixation saillie+ 1 x PS2420D - Kit garantie 5 ans dans le cadre du service exclusif Aiphone l'offre Triple A
Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option
- Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - Câblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique)
- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur - Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de postes intérieurs
nombre max. de platines de rue
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
fonction zoom, inclinaison/bascule
angle d'ouverture de la camera
Compatible IFTTT
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
taille de l'écran
communication interne
Type câblage
couleur de la platine de rue
avec vidéo
avec secret de conversation
Zone de texte/surface d'inscription
nombre de boutons d'appel
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire