Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 5800/3800 m3/h, moteur IE1 triphasé 4/6 pôles, puissance 0,55/0,37 kW, avec interrupteur de proximité.
Tnvb/t
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
forme capuchon
puissance spécifique ventilateur à Qmax
ventilateur basculant
clapet antiretour
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
direction de soufflage
ventilateur de toit d’amenée d’air
Protection de la surface du boîtier
exécution axiale
matériau hélice
énergie élec. max. accumulée
entraînement indirect
température moyenne maximale (permanente)
volume d'air max. à 400 Pa
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
avec protection thermique contre la surcharge
Fréquence
tension nominale (Un)
Raccordement électrique
Matière