Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvements infrarouge et ultrasonic 360DEG gestion DALI IP20 avec 1 entrée RJ45 spécial espace de travail - livré complet - portée latérale D=8m - conforme à la RT 2012
Détecteur de mouvement infrarouge et ultrasonic 360° avec 1 entrée RJ45 - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
Portée latérale Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Tension : 16V= - Consommation à vide : 25mA - Raccordement par bornes automatiques
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Mosaic
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
Numéro RAL (équivalent)
régulation de la lumière
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
Avec télécommande
Fréquence
protection au ras du mur
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme