Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble data cuivre MSB vidéo 4 paires catégorie 7 S/FTP interieur/extérieur AWG26 gaine LSOH-FR noire euroclass Dca LSOH box 305 m (UCF I/O SS26 C7 S/FTP 4P LSHF Dca 305BR)
Uc900
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
convient comme câble pour alarme de sécurité
avec corde d'arrachage
maintien de fonction selon IEC 60331-23
Sans halogène selon IEC 60754-3
Sans halogène selon IEC 60754-1
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Géométrie du câble
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
Taille AWG
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Câble radial avec blocage d'eau
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Surface du conducteur
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Valeur NVP
avec protection contre les rongeurs
Diamètre externe approx.
câblage
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
Classe du conducteur
impédance caractéristique
Matériau de la gaine
Blindage sur câblage
Blindage sur élément de câblage
Matériau du conducteur
Diamètre du conducteur
Catégorie
Couleur de la gaine
Élément de câblage
fil auxiliaire
Poids
Marquage du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme