Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. RXYSCQ4TV1

Daikin RXYSCQ4TV1 Groupe extérieur Mini VRV IV compact - 4 CV - monophasé

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNRXYSCQ4TV1
Réf Fab :RXYSCQ4TV1
EAN13 :4548848372294

Caractéristiques principales

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 64

Groupe extérieur Mini VRV IV compact - 4 CV - monophasé - mono-ventilateur - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité Extérieure Compacte monoventilateur
intégration aisée et discrète
Contrôle précis de la température grâce à la technologie V.R.T
Raccordement d'unités intérieures de type VRV ou de type résidentiel design

Mini vrv iv

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Mini vrv iv

Unité extérieure multi-split

adapté aux nombres d'unités internes suivants

64

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

diamètre externe de tube conduite de liquide

10 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

Type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.9 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

1

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

niveau de pression acoustique refroidissement

51...51 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

3.7 kg

Fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

32 A

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

89 kg

Profondeur

460 mm

Hauteur

823 mm

Largeur

940 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel