Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M.
Disponible en version carrée (autant en symétrique qu'en asymétrique), en taille unique.
Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture.
Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations.
Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l'appareil.
Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs.
Option Dim to Warm.
Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M.
Disponible en version carrée (autant en symétrique qu'en asymétrique), en taille unique.
Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture.
Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations.
Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l'appareil.
Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs.
LED décalé. Grand confort visuel. Faible éblouissement UGR.
Swap m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Compatible avec Amazon Alexa
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Tension nominale
Variation LineSwitch
IK
Variation par potentiomètre (intégré)
Répartition lumineuse
Variation DMX
Émission de lumière
Variation DALI
Type
Variation 1-10V
Matière
Variation 0-10V
Hauteur/Profondeur
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Adapté pour le montage suspendu
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Avec détecteur crépusculaire
Adapté à un montage par serrage
Montage mural
Adapté à un montage sur rail
IRC
Adapté à un montage sur palier/au sol
Appareil
Adapté à un montage sur traverse
Puissance de lampe acceptée
Réglabilité
Avec détecteur de mouvement
Puissance du système
Type de tension
Température de couleur
Couleur du boîtier
Courant nominal
Culot
Angle de faisceau
Diamètre
Adapté à un montage en saillie
Classe électrique
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Multiple de vente
Code Douane
Gamme