Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot E8 8W fixe 60DEG 4000K gradable Recouvrable (sans collerette)
Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu
Encastré à LED intégrée gradable & lentille faible éblouissement EnFiniti™
Faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue
Recouvrable d'isolant déroulé (jusqu'à 300mm max)
Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide
IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément)
Garantie 3 ans
E8™ Collerette Aluminium IP65 Fixe. Compatible gamme MPRO.
E8
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Diamètre intégré
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Multiple de vente
Gamme