Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions
Bloc 100% LEDs-Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)-Aucun relampage-Basse consommation-Optiques en polycarbonateGrands voyants-Meilleur visibilité-Lecture rapideInstallation express-Mise en œuvre facilitée: poids divisé par 2-Fixation par boutonnières-Version IP42: 5 entrées de câblesIntégration parfaite-Boîtier gris clair RAL 7035-Cadre d'encastrement-Montage dans toutes les positions
Planete
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme