Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capacité : 10 Litres. Alimentation : 230/1/T. Thermostat : 1. Puissance : 3600 W. Dimension Panier : 220 x 250 x 100 mm
Description de la friteuse de table électrique professionnelle 10L
Cette friteuse électrique de table dispose d'une cuve de 10 litres et a été entièrement construite en INOX avec un design et des angles arrondis pour faciliter le nettoyage. Elle est non encastrable, fonctionne avec du 230 V et est livrée avec panier et couvercle. La friteuse électrique ACFE101N permet d'assurer un haut rendement, de plus la résistance et la cuve sont amovibles pour un entretien aisé.Ce modèle de friteuse électrique, dispose d'un robinet de vidange frontal et d'une filtration automatique de l'huile grâce à une zone de décantation (la zone de décantation est une zone froide de récupération des déchets) sous le corps de chauffe, ce qui permet de ne pas transmettre de goût entre les différents plats. Vous pouvez donc frire successivement avec la même huile, des frites, du poissons, etc... et cela vous permet de réduire la consommation d'huile.
Elle est aussi dotée d'un thermostat qui est gradué de 0° à 190°C avec un voyant de contrôle et un thermostat de sécurité.
Ce modèle de friteuse électrique à poser 10 litres est équipé d'un relais de puissance.
DIM. SANS POIGNÉES (L X P X H en mm) : 300 x 480 x 250
quantité de remplissage d'huile
système de friture
minuteur
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur de base
tension
possibilité de vidange d'huile
valeur de raccordement
Type de construction
Multiple de vente