Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot LED fixe encastré IP65 Coupe feu 6W 3000K 600lm 60DEG gradable CL2 Garantie 7ans Collerette aluminium en option: blanc mat,chrome,alu brossé, noir
Encastré LED intégrée gradable - IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément)
La lentille LEDchroic™ offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau
Capuchon isolation inclus - Compatible tout type d'isolant (déroulé, soufflé)
Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 47mm)
Garantie 7 ans
Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80
Compatible plafond coupe-feu - Certifié au feu 30, 60, 90 minutes
Collerette aluminium à bords fins pour mPro™ et m10™
Mpro
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme