Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc bureau équipé de 2 prises 2P+T avec éclips de protection, 1 chargeur double USB 2,4A et 2 prises RJ45 - équipé d'un cordon 3m muni d'une fiche 2P+T - aluminium anodisé - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc en aluminium anodisé équipé de prises de courant et prises RJ45 pour bureaux
Puissance maximum : 3680W en 230V~
Equipé de :
- 2 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées - 16A - 250V~, équipées d'éclips de protection
- 1 module de charge 2 USB 2400mA
- 2 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module
Mosaic
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
nombre de prises norme française (type E)
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements CAT 5
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements USB
nombre de raccordements HDMI
relevable
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
température d'utilisation
Longueur
protection contre les surtensions
Diamètre raccord
nombre de prises avec contact de terre
extensible
profondeur d'encastrement
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale