Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Conduit souple acoustique - CMO-P M0/M1 - Diamètre 200 mm - Isolant 25 mm - Longueur 10 m - Conduit intérieur aluminium M0 perforé, isolant M0 laine de verre, conduit extérieur aluminium M1 - Isolation phonique et résistance au feu
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique
Température maxi d'utilisation : 250°CRayon de courbure mini : R = 0,7
Classement au feu :
•Conduit intérieur aluminium A2s1d0
•Complexe isolant A2s1d0
•Conduit extérieur A2s1d0
Cmo-p
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
résistance thermique Rd
diamètre nominal du conduit
mur intérieur perforé
incorporable dans le béton
couleur extérieure
matériau isolant
longueur de travail
tenue à la flexion
matériau du conduit
épaisseur d'isolation
Longueur
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme