Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur Connecté - Ovation 3 horizontal blanc 1500W
Chaleur douce
Connecté : Pilotage à distance avec Cozytouch
Jusqu'à 45% d'économies d'énergie
Lignes pures et design extra-plat£€Façade chauffante ultra réactive£€Epaisseur minimale : 11cm
Garantie 2 ans.
Façade chauff ante
ultra réactive
Chaleur douce immédiate
ressentie en 5 minutes.
Idéal pour les rythmes
de vie irréguliers.
Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés
Connecté pour pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Ultra plat: seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe). Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et plinthe
Ovation 3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible Energeasy connect
Commande à distance possible
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose