Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE PAR16 80 840 - GU10 - 36DEG - 6,9W Equivalence 80W - 575lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans
Lampes LED à réflecteur PAR16, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : 6 SDCM. Non gradable. Culot : GU10. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Parathom
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
Intensité
efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
Type de tension
Gradable (O/N)
Socle