Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Noyau court non-blindé catégorie 6 UTP 4PPoE, Noir
Nouveau noyau à faible encombrement et raccordement sans outil offrant une mise en oeuvre rapide et efficace. Il est certifié CAT6 et 4PPoE par un laboratoire indépendant.
Les contacts sont formés et positionnés afin de réduire les couplages indésirables entre les paires et diminuer la diaphonie.
La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une inspection qualité en fin de production garantissent l'homogénéité de la fabrication.
Disposant de la technologie de «raccordement sans outil» le noyau ne requiert aucun outil d'insertion, ce qui simplifie et réduit le temps de montage.
Enfin, sa conception compacte (profondeur ultra-réduite à 28 mm) permet d'optimiser l'espace dans la goulotte au poste de travail (facilite les rayons de courbures des câbles) et dans le local technique avec une solution 24 ports 19'' sur 05U.
Possibilité d'y inclure un volet anti-poussière amovible blanc (sauf panneau 0.5U).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
outil spécial requis
adapté à un conducteur massif
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
Type de connexion
Modèle type
Couleur
catégorie
blindé
Multiple de vente
Code Douane