Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PDU monophasé Zéro-U LCS³ pour montage vertical avec 24 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 32A - cuve aluminium avec 2 jeux de fixation métallique boutonnières et pattes
PDU standard monophasé Zéro-U LCS³
Avec 24 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T - IEC 60309 32A
Alimentation monophasée 230V - 50Hz - 60Hz -PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre 16A installés dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles
Chaque circuit est identifié par un repérage couleur - Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits - Prises 2P+T inclinée à 55° avec eclips de protection
Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
dimensions de montage
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
commutable
évaluation
Catégorie de surtension
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
Avec matériau de fixation
Avec affichage LED
nombre de disjoncteurs
SNMP
Finition du raccordement électrique
Sens de montage
Raccordement électrique
Nombre d'unités en hauteur (HE)
Longueur
filtre anti-parasite réseau
Longueur du câble
Avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Intensité