Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Noyau court non-blindé catégorie 6 UTP 4PPoE, Blanc
Nouveau noyau à faible encombrement et raccordement sans outil offrant
une mise en oeuvre rapide et efficace. Il est certifié CAT6 et 4PPoE par
un laboratoire indépendant.
Les contacts sont formés et
positionnés afin de réduire les couplages indésirables entre les paires
et diminuer la diaphonie.
La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une
inspection qualité en fin de production garantissent l'homogénéité de la
fabrication.
Disposant de la technologie de «raccordement sans outil» le
noyau ne requiert aucun outil d'insertion, ce qui simplifie et réduit le
temps de montage.
Enfin, sa conception compacte (profondeur ultra-réduite à 28 mm)
permet d'optimiser l'espace dans la goulotte au poste de travail
(facilite les rayons de courbures des câbles) et dans le local technique
avec une solution 24 ports 19'' sur 05U.
Possibilité d'y inclure un volet anti-poussière amovible blanc (sauf panneau 0.5U).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
outil spécial requis
adapté à un conducteur massif
Transparent
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
Type de connexion
Modèle type
catégorie
blindé
Couleur
Multiple de vente
Code Douane