Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage mono - alim 100-240 V~ - 24 V= / 92 W / 3,8 A
Alimentation modulaire à découpage monophasée 92W - 4 modules
Tension d'entrée : 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= (avec double bornier en sortie) - Fréquence d'utilisation : 50Hz à 60Hz
Avec voyant de présence de tension de sortie - Tension de sortie réglable 24V= à 25,5V=
Intensité nominale : 3,8A - Consommation à vide inférieure à 0,3W
Conforme aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3,EN 61000-6-2 et EN 61204-3
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
largeur en nombre de modules
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Montage mural
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane