Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF
Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001
Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m)
Equipé d'une sortie 12Vcc de 250mA, soit environ 25 DS référence 957220
Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de codes uniques
appeleur automatique intégré
nombre de groupes de signalisation
nombre de sorties pour générateur de signal optique
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
interface externe
alimentation de secours intégrée
liaison radio
avec alimentation électrique
adressable
Convient pour un usage domotique
Consommation d'électricité
autonomie
tension de fonctionnement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane