Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon HDMI M/M 30M amplifie 4K60 compatible 2.0, 1920 × 1080 à 240 Hz, 2560 × 1440 à 144 Hz, 3840 × 2160 à 60 Hz.
Exploitez tout le potentiel de vos équipements haute définition grâce à nos câbles HDMI !
Les cordons GIGAMEDIA garantissent une restitution parfaite de l'image et du son, et supportent les dernières avancées technologiques jusqu'au 4K Ultra HD (30Hz)
Les cordons HDMI 1.4 « High Speed with Ethernet », transmettent non seulement l'image, mais également le son et même les données (Ethernet).
Afin de répondre aux contraintes d'une qualité vidéo optimale, nous utilisons différents type de câble avec des sections plus importante selon la longueur du cordon proposé (AWG 30 à 24).
Pour des longueurs supérieures à 20 m, nos cordons sont équipés d'amplificateur sous forme de ferrite.
La gaine extérieure en PVC assure une parfaite flexibilité. Nouveau cordon de 1,5 m HDMI 1.4 High Speed Slim, 3,6mm de diamètre seulement !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sens du branchement pour le raccordement 2
sens du branchement pour le raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
finition raccordement 2
finition raccordement 1
Longueur
Multiple de vente
Code Douane