Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CELLULE TUBE LED LEDVANCE - SUBSTITUBE - Cellule détection Pour Tubes LED Connected ST8 OSRAM sans fil (Zigbee) - Jusqu'à 50 tubes par cellule - Pour zone circulaire - 95 x 95mm - 50000h - Garantie 5 ans
Cellules indépendantes. Caractéristiques produit: Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil. Hauteur de montage : 4...14 m. Lumière du jour et détection de présence combinées. Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz). Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec la cellule connectée. Tension de ligne : 220 à 240 V. Avantages produits: De nombreuses cellules peuvent être interconnectées. Contrôle des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents. Facile à installer et à utiliser. Domaines d'application: Pour usage intérieur uniquement (IP54). Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers. Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50 ° C. Industrie.
Substitube t8 connected sensor cir
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
protection au ras du mur
Sans halogène
Couleur
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
adapté à la classe de protection (IP)
durée de marche max.
durée de marche min.
spécial animaux
commutateur de sélection
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
hauteur de montage
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Multiple de vente
Gamme