Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HB 206, 11 W, 240 lm, 830, anthracite, on/off Bornes, D 130 H 600, Matière synthétique (PC) opale
Borne pour montage du socle. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Appareillage intégré.
Série : HB 206
Référence : 611979.0031
Couleur : anthracite métallisé
Diamètre D : 130 mm
Hauteur H : 600 mm
Poids : 3.2 kg
Lampe : LED
Culot : sans douille
Température de couleur : 3000K
Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80
Tolérance de couleur : 2 SDCM
Durée de vie : 25000 h (L70/B50)
Puissance du système 1 : 11 W
Flux lumineux utile 1 : 240 lm
Angle de faisceau 1 : 117° / 118°
Angle de rayonnement combiné 1 Up : 0°
Température de couleur de la lumière 1 : 3000 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 : 29.6
Efficacité lumineuse du luminaire : 22 lm/W
Émission de lumière : direct
Répartition lumineuse : symétrique
Appareillage : Alimentation en courant constant
Tension : 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection : I
Luminaires sur sécurité B10A : 50
Luminaires sur sécurité B16A : 80
Degré de protection : IP 54
Température ambiante :
-20 °C ... + 25 °C
Résistance aux chocs : IK06 (1 Joule)
Test au fil incandescent : 850°C
Marques de sécurité : Marquage F
Autres Marquages : Marquage WEEE
Borne pour montage du socle. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Appareillage intégré.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Section de conducteur
Culot
Classe électrique
Multiple de vente