DD MICRO ONDES 24L SOLO NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 26 l
ICON

MO enc. 26 L - Noir - Niche 38 cm - Electronique - LED Blanc - Manettes - Puissance restituee MO : 900 W - 6 niveaux de puissance - Cavite Inox - Plateau tournant 30 cm debrayable

 
 

Détails du produit

Cavité Inox
Matériau de référence en terme d'hygiène alimentaire, la cavité inox, de par son action réfléchissante de la lumière permet également une meilleure visibilité des aliments à l'intérieur de la cavité.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

type de construction

appareil encastré

commande

électromécanique

couleur de base de l'avant

noir

capacité de l'espace de cuisson

26 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes seul

puissance max. de micro-ondes

900 W

plateau tournant

oui

couleur de base du boîtier

anthracite

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.