DD INDUC 30CM 2F NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • largeur 30 mm
ICON

Plaque induction enc. 2 foyer(s) 30 cm - Noir - 1 foyer : 160 mm/2400 W - 1 foyer : 230 mm/3700 W - 3,7 kW - 20 position(s) de puissance

 
 

Détails du produit

Fonctions de précisions
Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4 accès directs pour gagner en efficacité, Minuteries, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..
Sécurités
Le plus haut degré d'exigence en matière de sécurité. La table dispose d'un Pack 10 sécurités qui vous assure en toutes circonstances une cuisine sereine.
Design
Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

construction modulaire

Non

largeur

30 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.