Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Spot LED DALI Orientable - Corps Aluminium - Blanc - 660lm - 8W - Equivalent 75W Hal - 36DEG - 3000K - SDCM'4 - 50000h - Garantie 3 ans ans - Classe II - 90x47mm - Découpe 83mm
Spot encastré, ajustable, de forme ronde avec convertisseur DALI. Caractéristiques produit: Applications avancées avec installations DALI. Bonne homogénéité des couleurs : ≤ 4 SDCM. Matériau du boîtier : aluminium. Matériau des lentilles : PMMA. Avantages produits: Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus. Contrôleur DALI intégré dans le luminaire. Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile et rapide. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les spots halogènes. Eclairage général. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
efficacité lumineuse
variation en fonction de la commande
Élément de distribution de lumière
pas de variation
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
variation GPRS
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
courant nominal de la LED à courant constant
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
taux de distorsion harmonique (THD)
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
flux lumineux
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Classe de protection (IP)
alimentation de secours intégrée
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
diamètre d'encastrement
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente