Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Spot LED DALI Orientable - Corps Aluminium - Blanc - 720lm - 8W - Equivalent 75W Hal - 36DEG - 4000K - SDCM'4 - 50000h - Garantie 3 ans ans - Classe II - 90x47mm - Découpe 83mm
Spot encastré, ajustable, de forme ronde avec convertisseur DALI. Caractéristiques produit: Applications avancées avec installations DALI. Bonne homogénéité des couleurs : ≤ 4 SDCM. Matériau du boîtier : aluminium. Matériau des lentilles : PMMA. Avantages produits: Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus. Contrôleur DALI intégré dans le luminaire. Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile et rapide. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les spots halogènes. Eclairage général. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Variation DSI
efficacité lumineuse
variation en fonction de la commande
Élément de distribution de lumière
pas de variation
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation LineSwitch
variation GPRS
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
courant nominal de la LED à courant constant
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
diamètre d'encastrement
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Facteur de puissance (cos phi)
convient pour système de cable basse tension
Variation Touch and Dim
Variation système propriétaire constructeur
taux de distorsion harmonique (THD)
Type de câblage
Réglabilité
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme