Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Energy - module communication CPL - H90mmxL27mmx68mm - IP40 (boîtier modulaire), IP20 - encliquetable - blanc (RAL 9003) - montage sur rail DIN
Ce produit Wiser est un module de communication de support de ligne d'alimentation (PLC). Il est clipsé sur un rail DIN. Il utilise l'interface de communication Ethernet avec une interface physique 10/100BASE-T.EER31700 se compose d'un module de communication CPL. Pour fonctionner, il doit être associé a une prise CPL mobile ou fixe et alimenter avec alimenter avec un disjoncteur 10A. Cet appareil est à installer dans le tableau électrique, de préférence à coté du Wiser Module IP, pour une facilité de câblage. Cette solution est la même pour n'importe quel tableau électrique, neuf ou existant. Les performances de ce produit EER31700 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que EN 50561-1, EN 50412-2-1, CEI 60529.
Wiser energy
nombre d'autres ports
Montage encastré
Adapté à un montage de profilés chapeaux
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports SC 10 Gbit (SR)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
Ethernet
nombre de ports SC 10 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
nombre de ports ST 10 Mbit/s
Montage mural
type de bus
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente