Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ClimaSys - grille de sortie - découpe 125x125mm - gris (RAL 7035) - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP15mm(externe) - fixation : pincé, par vis - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synthétique G2 M1
Cette grille de sortie ClimaSys en plastique dispose d'un filtre standard synthétique G2 M1. Elle est compatible avec le ventilateur ClimaSys CV. Son mode de fixation se fait par vis ou encliquetage. Elle est en thermoplastique injecté (ASA PC). La gamme ClimaSys CV de ventilation forcée s'avère la meilleure solution, notamment dans le secteur tertiaire ou dans les environnements industriels sans poussières trop abondantes. Les grilles de sortie ClimaSys CV de dimension 125 par 125 mm complètent les ventilateurs et les protègent tout en sécurisant les personnes, garantissant un degré de protection IP55, et pouvant être dotées d'un filtre en supplément. Ainsi température et isolation sont garanties.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Largeur
Type de pose
Finition de la surface
pour nombre max. de ventilateurs
adapté à la profondeur de boîtier
adapté à la largeur de boîtier
Hauteur
Classe de protection (IP)
Matériau
avec filtre incorporé
Gamme
Code Douane
Multiple de vente